Motion
6248 M/C3

SKF
6248 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244794
No. Fabricante 6248 M/C3
Precio21,640.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6248 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02244794
No. Fabricante 6248 M/C3
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
Su precio$21,640.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    72 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    138.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6248 M C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6248 M/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 240 mm con diámetro exterior de 440 mm, ancho de 72 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6248 M/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570765823
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80482 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    104536 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570765823

Descripción general

Descripción del fabricante
6248 M C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste