Motion
85440
Bomba de aceite Centro-Matic - Bomba accionada por aire, bomba eléctrica, caudal de 0.45 pulg.3, relación de la 20:1 bomba, tamaño de contenedor compatible de 4-1/4 puntos
Artículo MI #02245539
No. Fabricante 85440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite Centro-Matic - Bomba accionada por aire, bomba eléctrica, caudal de 0.45 pulg.3, relación de la 20:1 bomba, tamaño de contenedor compatible de 4-1/4 puntos
Artículo MI #02245539
No. Fabricante 85440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    4-1/4 pacientes (EE. UU.)
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Fluidos compatibles
    Lubricantes
  • Caudal
    0.45 pulg.3
  • Incluye
    Depósito acrílico
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Relación de la bomba
    20:1
  • Tipo de bomba
    Bomba de accionamiento neumático, bomba eléctrica
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
85440 BOMBA DE RAM INTEGRADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron