Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor compatible4 lb
- Peso15.00 lb
Details
- Caudal0.45 pulg.3
- IncluyeDepósito acrílico
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Relación de la bomba20:1
- Tipo de bombaBomba de accionamiento neumático, bomba eléctrica
- Voltaje120 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
85444 BOMBA DE RAM INTEGRADA