Motion
40-2X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
40-2 X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02245573
No. Fabricante 40-2 X10 ft RIV
Precio54.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
40-2 X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02245573
No. Fabricante 40-2 X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    30.8 mm
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Resistencia a la tensión
    27800 N
  • Paso transversal
    14.38 mm
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900531876

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle