Motion
BWR820-7.5IN

REXNORD INC
BWR820-7.5IN

BWR820-7.5IN
Artículo MI #02250598
No. Fabricante BWR820-7.5IN
Price$78.29/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BWR820-7.5IN

BWR820-7.5IN
Artículo MI #02250598
No. Fabricante BWR820-7.5IN
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
Su precio$78.29/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    7.5000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.99 lb

Details

  • Material de la cadena base
    BWR
  • Material de la cadena
    Resistente al desgaste negro
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Resistente al desgaste negro
  • Material del vuelo
    BWR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210849092

Descripción general

Descripción del fabricante
BWR820K7.50 BWR820K7.5
  • BWR820 7.5 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Black Wear Resistant Material And Assembled With Stainless Steel Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron