Especificaciones
Dimensiones
- Altura total105 mm
- Ancho general31.7 mm
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Número de catálogo del fabricante02-160767
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas3
- Material del selloNitrilo