Motion
UK320D1

NTN
UK320D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 100 mm Diámetro del orificio, 8.4646 pulg. OD, 2.8740 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283259
No. Fabricante UK320D1
Precio2,406.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK320D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 100 mm Diámetro del orificio, 8.4646 pulg. OD, 2.8740 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283259
No. Fabricante UK320D1
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
Precio2,406.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.8740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1654 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.4646 pulg.
  • Ancho general
    2.8740 pulg.
  • Peso
    24.471 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359242324
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359242324

Descripción general

Descripción del fabricante
UK320D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"