Motion
UKF215D1

NTN
UKF215D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283262
No. Fabricante UKF215D1
Precio664.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKF215D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283262
No. Fabricante UKF215D1
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
Precio664.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud a través del orificio
    2-51/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Peso
    12.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK215D1
  • Serie
    UKF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002348

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF215D1 BRG