Motion
UKFL209D1

NTN
UKFL209D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283286
No. Fabricante UKFL209D1
Precio254.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFL209D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283286
No. Fabricante UKFL209D1
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
Precio254.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8281 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4063 pulg.
  • Peso
    3.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FL209D1
  • Serie
    UKFL
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002195

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFL209D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"