Motion
35350-4375
Hoja de empaque - Estilo 3535 , ePTFE, color blanco
Artículo MI #02284691
No. Fabricante 35350-4375
Precio237.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque - Estilo 3535 , ePTFE, color blanco
Artículo MI #02284691
No. Fabricante 35350-4375
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
Precio237.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50.00 pies
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Composición
    ePTFE
  • Material
    PTFE sólido
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Presión máx. (bar)
    55 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, cumple con la FDA
  • Estilo
    3535
  • Rango de temperatura
    -450 a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 PTFE JT SLT GYLON .375" 50'