Motion
608-2RSMC3MTSRLEZO

NACHI AMERICA INC
608-2RSMC3MTSRLEZO

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02287960
No. Fabricante 608-2RSMC3MTSRLEZO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
608-2RSMC3MTSRLEZO

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02287960
No. Fabricante 608-2RSMC3MTSRLEZO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    608-SSL/C3 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 608-2RSMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio 8mm , orificio recto, doble sellado, diámetro exterior 22mm y ancho 7mm , adecuado para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    608-2RSMC3MTSRLEZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
608-SSL/C3 COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron