Motion
PX6-15/16

DODGE
PX6-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6.9375 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3800 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02289042
No. Fabricante PX6-15/16
Precio2,177.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX6-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6.9375 in Bore, 11.7500 in Flg OD, 9.3800 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02289042
No. Fabricante PX6-15/16
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
Precio2,177.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.3800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    114922
  • Número de Upc del fabricante
    782477297496
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    5400 pulg.
  • Capacidad de par
    250000 pulg.
  • UPC_NO
    782477297496

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P X 6 15/16
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso