Motion
GE30-HO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE30-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 30 mm, Sellado
Artículo MI #02291065
No. Fabricante GE30-HO-2RS
Precio221.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE30-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 30 mm, Sellado
Artículo MI #02291065
No. Fabricante GE30-HO-2RS
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
Su precio$221.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    30 mm
  • Desalineación Ángulo  
    3 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    310000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802530339

Descripción general

Descripción del fabricante
GE30-HO-2RS