Motion
GE80-FO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE80-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 130 mm OD, Ancho del anillo interior de 75 mm, Sellado
Artículo MI #02291086
No. Fabricante GE80-FO-2RS
Precio1,328.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE80-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 80 mm, 130 mm OD, Ancho del anillo interior de 75 mm, Sellado
Artículo MI #02291086
No. Fabricante GE80-FO-2RS
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
Precio1,328.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    75 mm
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Peso
    9.4 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    490000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2450000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533910

Descripción general

Descripción del fabricante
GE80-FO-2RS