Motion
GIL17-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIL17-DO-2RS

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 17 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291098
No. Fabricante GIL17-DO-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GIL17-DO-2RS

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 17 mm, Tamaño de la rosca del mango: M16, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291098
No. Fabricante GIL17-DO-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16
  • Tamaño de la rosca
    M16
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    56500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    4012802528619

Descripción general

Descripción del fabricante
GIL17-DO-2RS