Motion
GNE60-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GNE60-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro de orificio, 130 mm OD, 68 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291110
No. Fabricante GNE60-KRR-B
Precio682.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GNE60-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro de orificio, 130 mm OD, 68 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02291110
No. Fabricante GNE60-KRR-B
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
Precio682.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    68 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    37.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Peso
    7.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GNE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802803600

Descripción general

Descripción del fabricante
GNE60-XL-KRR-B
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"