Motion
KGHK30-B-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGHK30-B-PP-AS

Bloque de almohada de eje redondo - Serie KGHK, capacidad de carga 2700 (estática) N, 3300 (dinámica) N
Artículo MI #02291164
No. Fabricante KGHK30-B-PP-AS
Precio425.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGHK30-B-PP-AS

Bloque de almohada de eje redondo - Serie KGHK, capacidad de carga 2700 (estática) N, 3300 (dinámica) N
Artículo MI #02291164
No. Fabricante KGHK30-B-PP-AS
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
Precio425.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.000 pulg.
  • Ancho general
    67 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3300 N
  • Capacidad de carga
    2700 (estática) N, 3300 (dinámica) N
  • Lubricación
    Grasa
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KGHK
  • Capacidad de carga estática
    2700 N
  • UPC_NO
    4012802048537

Descripción general

Descripción del fabricante
KGHK30-B-PP-AS
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
Los clientes también compraron