Motion
KSR16-L0-12-10-15-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-12-10-15-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Hierro sinterizado, Material de acero, 0.7500 pulg. de paso, calibre de 16.2 mm, dientes de 15 , diámetro de cubo de 40 mm
Artículo MI #02291178
No. Fabricante KSR16-L0-12-10-15-08
Precio161.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-12-10-15-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Hierro sinterizado, Material de acero, 0.7500 pulg. de paso, calibre de 16.2 mm, dientes de 15 , diámetro de cubo de 40 mm
Artículo MI #02291178
No. Fabricante KSR16-L0-12-10-15-08
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
Precio161.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.2 mm
  • Diámetro del cubo
    40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    18.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    99.2 mm
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    10.5 mm
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    15
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Hierro sinterizado, acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4012802789843

Descripción general

Descripción del fabricante
KSR16-L0-12-10-15-08
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
Los clientes también compraron