Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro92 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- En general Altura1.4330 pulg., 36.40 mm
- Longitud total Diámetro115 mm
- Diámetro del piloto75 mm
- Peso2.16 lb
Detalles
- Número de cojineteGE25-XL-KRR-B
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónUnidades de carcasa RFE, unidades de carcasa bridada de cuatro pernos, hierro fundido, llave de centrado, anillo de bloqueo excéntrico, sellos R$
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaGG.FE05
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- MaterialHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14900 N
- Capacidad de carga estática radial7800 N
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4012802793741
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación