Motion
RNAO22X35X16

INA (SCHAEFFLER)
RNAO22X35X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02291439
No. Fabricante RNAO22X35X16
Precio103.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO22X35X16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02291439
No. Fabricante RNAO22X35X16
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
Precio103.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO22X35X16 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.16 lb, lo que lo hace adecuado para el uso de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • Serie
    RNAO
  • UPC_NO
    4012802716948

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN RNAO22X35X16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"