Motion
VD2-A
Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Orificio compatible de 4.7 mm, 12 mm OD, 7.3 mm Ancho
Artículo MI #02291540
No. Fabricante VD2-A
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Orificio compatible de 4.7 mm, 12 mm OD, 7.3 mm Ancho
Artículo MI #02291540
No. Fabricante VD2-A
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • Ancho general
    7.3 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    VD
  • UPC_NO
    4012802444124

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO PASADOR VD2-A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good