Motion
RNA4916UU
RNA4916UU
Artículo MI #02291794
No. Fabricante RNA4916UU
Precio470.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4916UU
Artículo MI #02291794
No. Fabricante RNA4916UU
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
Precio470.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    80700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4916UU cuenta con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para entornos operativos hostiles.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    158000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4916UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron