Motion
KM22

TIMKEN
KM22

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 0.7400 in de ancho
Artículo MI #02292210
No. Fabricante KM22
Precio277.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
KM22

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 0.7400 in de ancho
Artículo MI #02292210
No. Fabricante KM22
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
Precio277.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    0.7400 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M110x2 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM22
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good