Motion
12H MANGA

DODGE
12H SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02292731
No. Fabricante 12H SLEEVE
Precio1,184.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12H SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02292731
No. Fabricante 12H SLEEVE
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
Precio1,184.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.25 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    12
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022189
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    D-Flex
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -65
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31500 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    479.965 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475873227

Descripción general

Descripción del fabricante
12H MANGUITO 022189