Motion
41NP ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
41NP OFFSET LINK

Eslabón de desplazamiento - 41 / 1/2 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02294119
No. Fabricante 41NP OFFSET LINK
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
41NP OFFSET LINK

Eslabón de desplazamiento - 41 / 1/2 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02294119
No. Fabricante 41NP OFFSET LINK
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
Su precio$12.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.580 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.251 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.380 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185280

Descripción general

Descripción del fabricante
41NP ENLACE DE CORRECCIÓN