Motion
2307  E-2RS1TN9/C3

SKF
2307 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #02296937
No. Fabricante 2307 E-2RS1TN9/C3
Precio400.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2307 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #02296937
No. Fabricante 2307 E-2RS1TN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$400.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm / 1.2205 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2307 E 2RS1 TN9 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2307 E-2RS1TN9/C3 cuenta con un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 31 mm de ancho para usos limpios.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    2307 E-2RS1TN9/C3
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1910 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    2300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577739810

Descripción general

Descripción del fabricante
2307 E 2RS1 TN9 C3 BRG
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good