Motion
2308 M/VQ335

SKF
2308 M/VQ335

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02296939
No. Fabricante 2308 M/VQ335
Precio1,626.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2308 M/VQ335

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02296939
No. Fabricante 2308 M/VQ335
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
Precio1,626.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    33 mm / 1.2992 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2308 M VQ335 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 40 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 33 mm para cargas medias.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2308 M/VQ335
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3010 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570631531

Descripción general

Descripción del fabricante
2308 M VQ335 BRG
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
Los clientes también compraron