Motion
CMSS 668

SKF
CMSS 668

Controlador del sistema de sonda Eddy - Usar con cable de extensión de 1 m de sonda / 4 m, cable de extensión de 0.5 m de sonda / 4.5 m, sonda de 5 m, sonda de 8 mm de diámetro, rango utilizable de 2.3 mm
Artículo MI #02297088
No. Fabricante CMSS 668
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CMSS 668

Controlador del sistema de sonda Eddy - Usar con cable de extensión de 1 m de sonda / 4 m, cable de extensión de 0.5 m de sonda / 4.5 m, sonda de 5 m, sonda de 8 mm de diámetro, rango utilizable de 2.3 mm
Artículo MI #02297088
No. Fabricante CMSS 668
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la sonda
    8 mm
  • Rango utilizable
    2.3 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de sistema compatible
    Sonda de 1 m / Cable de extensión de 4 m, Sonda de 0.5 m / Cable de extensión de 4.5 m, Sonda de 5 m
  • Tipo de componente
    Controlador del sistema de sonda Eddy
  • Tipo de conector
    Conector no permanente
  • Número de Upc del fabricante
    7316570886429
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30 a 150 °F
  • Sensibilidad
    7.87 mV/μm
  • Estándares cumplidos
    Estándar API 670, CSA, FM, SIRA (ATEX)

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPOSITIVO DE ANÁLISIS CMSS 668
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
Los clientes también compraron