Motion
AF 30 FM

SKF
FY 30 FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02297158
No. Fabricante FY 30 FM
Precio218.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 30 FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02297158
No. Fabricante FY 30 FM
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
Su precio$218.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    82.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    46.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    108 mm
  • Peso
    2.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577661296
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577661296

Descripción general

Descripción del fabricante
FY 30 FM MÉTRICA FLG BRG
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
Los clientes también compraron