Motion
22314-E1A-MA-H40AB-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22314-E1A-MA-H40AB-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02297844
No. Fabricante 22314-E1A-MA-H40AB-T41A
Precio998.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22314-E1A-MA-H40AB-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02297844
No. Fabricante 22314-E1A-MA-H40AB-T41A
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
Precio998.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-MA-T41A, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4.800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4026677860873

Descripción general

Descripción del fabricante
22314-E1A-XL-MA-H40AB-T41A