Motion
P14414M40-3020
Polea de la correa de distribución - 144 diente, 25.158 pulg. D.E., 1.5748 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02299068
No. Fabricante P14414M40-3020
Precio1,885.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución - 144 diente, 25.158 pulg. D.E., 1.5748 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02299068
No. Fabricante P14414M40-3020
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
Precio1,885.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Cinturón Ancho  
    1.5748 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    3.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.158 pulg.
  • Paso Diámetro  
    25.264 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    2.1250 pulg.
  • Peso
    87.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3020
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950780030
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    144
  • UPC_NO
    697950780030

Descripción general

Descripción del fabricante
P14414M40-3020 SPK HTS TB 3020
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle