Motion
P7214M55-3020
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 72 dientes, casquillo, 3020
Artículo MI #02299095
No. Fabricante P7214M55-3020
Precio949.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 72 dientes, casquillo, 3020
Artículo MI #02299095
No. Fabricante P7214M55-3020
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
Precio949.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.187 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.3 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5255 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.632 pulg.
  • Peso
    41.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3020
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950783215
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    72
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950783215

Descripción general

Descripción del fabricante
P7214M55-3020 SPK HTS TB 3020
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good