Motion
60  RIV 304SS  10FT

RENOLD JEFFREY
60 RIV 304SS 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 /3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02299675
No. Fabricante 60 RIV 304SS 10FT
Precio134.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 RIV 304SS 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 /3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02299675
No. Fabricante 60 RIV 304SS 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.45/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    673766041961

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 60SS RIV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good