Motion
7S 25MM
Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #02300321
No. Fabricante 7S 25MM
Precio71.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #02300321
No. Fabricante 7S 25MM
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
Precio71.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9843 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.84375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950317311
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950317311

Descripción general

Descripción del fabricante
7S 25MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle