Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno17 pulg.
- Tamaño del perno1 pulg.
- Diámetro interno4.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida20-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo9-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio11-11/16 pulg.
- Diámetro exterior del pasador1 pulg.
- Peso235.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950049731
- MaterialHierro fundido
- Número de orificios de pernos6
- UPC_NO697950049731
Descripción general
- Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
- El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto