Motion
LA049L
Dexi-Task - AQL 1.5 - Guantes de examen texturizados en polvo de nitrilo - azul - 0.13 mm ( 5 mil) - 23 cm ( 9 pulg.) - puño enrollado - Tamaños: S, M, L, XL - 100 guantes por caja, 10 cajas por caja.
Artículo MI #02302883
No. Fabricante LA049L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dexi-Task - AQL 1.5 - Guantes de examen texturizados en polvo de nitrilo - azul - 0.13 mm ( 5 mil) - 23 cm ( 9 pulg.) - puño enrollado - Tamaños: S, M, L, XL - 100 guantes por caja, 10 cajas por caja.
Artículo MI #02302883
No. Fabricante LA049L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    24 cm
  • Grosor
    4.7 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos, grado médico/examen
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    En polvo
  • Línea de productos
    "Dexi-Task toca"
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE NITRILO LA049/L 4MIL CAJA
  • Proporciona más resistencia a las perforaciones que los guantes de látex de caucho natural o de vinilo
  • Grosor 5mil
  • Color: azul
  • No contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas
  • Cumple con las regulaciones de USDA y FDA (21 CFR), para uso en el procesamiento de alimentos

También puede gustarle