Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Peso1.50 lb
Details
- Estilo aburridoEje recto
- Para usar con la serieMBFrenos serie -450
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284154048
Descripción general
Descripción del fabricante
CENTRO DE 801324 7/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature