Motion
CHE7-H
Eje del extremo del colgador - Endurecido - 3.4375 in de diámetro de orificio, 11.2500 in de longitud
Artículo MI #02303872
No. Fabricante CHE7-H
Precio697.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje del extremo del colgador - Endurecido - 3.4375 in de diámetro de orificio, 11.2500 in de longitud
Artículo MI #02303872
No. Fabricante CHE7-H
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
Su precio$697.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.9063 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Peso
    29.7 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Número de Upc del fabricante
    697950080031
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje del extremo del colgador
  • Componentes relacionados
    CCB7-H, Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CHE7-H EJE DE EXTREMO DE 3-7/16" HGR-HRDND
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo con un cojinete colgante estándar y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good