Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3.1880 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Longitud hasta Agujero1.5625 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.6250 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5625 pulg.
- Longitud total3.1880 pulg.
- Manga exterior Diámetro4.5625 pulg.
- Peso9.26 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM12 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1H EB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384140224
- RPM Máx.14500 rpm
- Par pico15000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieH
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de punta involuta de cara recta
- Capacidad de par7500 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
1H EB FR
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.