Motion
HA 307

SKF
HA 307

Manguito adaptador - 1.1875 pulg. de diámetro de orificio, 35 mm de longitud total, tamaño de rosca M35x1.5
Artículo MI #02309865
No. Fabricante HA 307
Precio84.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 307

Manguito adaptador - 1.1875 pulg. de diámetro de orificio, 35 mm de longitud total, tamaño de rosca M35x1.5
Artículo MI #02309865
No. Fabricante HA 307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.0472 pulg.
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB7)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM7
  • Número de arandela de bloqueo
    MB7
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571143767

Descripción general

Descripción del fabricante
HA307 X 1-3/16" CONJUNTO ADAPTADOR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"