Motion
6005-RSR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02310090
No. Fabricante 6005-RSR
Precio66.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02310090
No. Fabricante 6005-RSR
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
Precio66.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6005-RSR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6005-RSR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 25mm , sellado simple y 47mm OD, adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005-RSR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5900 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4054372589171

Descripción general

Descripción del fabricante
6005-RSR