Motion
6017-2Z
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02310098
No. Fabricante 6017-2Z
Precio346.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02310098
No. Fabricante 6017-2Z
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
Su precio$346.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6017-2Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 85 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm para un movimiento radial fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017-2Z
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801201582

Descripción general

Descripción del fabricante
6017-2Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"