Motion
F3R-S2-107LE

DODGE
F3R-S2-107LE

Unidad de cojinete de rodillos de brida redonda de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02317038
No. Fabricante F3R-S2-107LE
Precio563.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F3R-S2-107LE

Unidad de cojinete de rodillos de brida redonda de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02317038
No. Fabricante F3R-S2-107LE
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
Precio563.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Brida piloto S-2000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    070524 F3R-S2-107LE
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida redonda 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F3R-S2-107LE es una unidad de rodamiento de expansión de rodillo esférico, tipo brida redonda de 3 pernos con un rodamiento flotante de 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 3 tornillos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F3R-S2 . La unidad pesa 7.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070524
  • Material
    070524
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F3R-S2
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315000

Descripción general

Descripción del fabricante
F3R-S2-107LE 070524
  • Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
  • Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
  • Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
  • Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
  • Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
  • Anillo interior carburado para resistir las grietas
  • Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
  • Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
  • Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
  • El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
  • Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
  • Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
  • La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles