Motion
INS-IP-307L

DODGE
INS-IP-307L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 6.3000 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317537
No. Fabricante INS-IP-307L
Precio1,727.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-307L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 6.3000 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317537
No. Fabricante INS-IP-307L
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
Precio1,727.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.1700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3000 pulg.
  • Peso
    13.130 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma del orificio
    Cono
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070935
  • Material
    070935
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475313235

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-IP-307L 070935

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron