Motion
5/16XREEL 4040A

GATES RUBBER CO
5/16XREEL 4040A

Manguera estándar de limpiaparabrisas/vacío - 5/16 pulg. de D.I., 1/2 pulg. de D.E., presión máxima de trabajo de 25 psi, cubierta de EPDM, 800 pies de longitud
Artículo MI #02318322
No. Fabricante 5/16XREEL 4040A
Precio0.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5/16XREEL 4040A

Manguera estándar de limpiaparabrisas/vacío - 5/16 pulg. de D.I., 1/2 pulg. de D.E., presión máxima de trabajo de 25 psi, cubierta de EPDM, 800 pies de longitud
Artículo MI #02318322
No. Fabricante 5/16XREEL 4040A
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
Precio0.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.029 lb/pie
  • Longitud
    800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manguera estándar para limpiaparabrisas/vacío
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Estándares cumplidos
    SAE 942, SAE J1037, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19
  • Aspiración
    24 inhg
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de vacío del motor, adecuadas para tubos de sensor de presión, ventilación o de desbordamiento de refrigerante, líneas de lavado de parabrisas
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 4040A 4040-0370 5/16"
  • No apto para transportar combustible o aceite
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
Los clientes también compraron