Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40.27 mm
- Longitud total50 mm
- Ancho general50 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro30 mm
Detalles
- Material del cojinetePOM
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga17000 (estática) N, 4800 (dinámica) N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieLPBR
- UPC_NO7333314050342