Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central80 mm
- Ancho del anillo exterior165 mm
- Diámetro exterior205 mm
- Altura total158 mm
- Longitud total165 mm
- Ancho general165 mm
- Diámetro del eje80 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica37500N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCR
- Capacidad de carga estática32000N Estático