Motion
LUHR 40-2LS

EWELLIX USA LLC
LUHR 40-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Diámetro exterior: 87 mm, Ancho total: 60 mm
Artículo MI #02320260
No. Fabricante LUHR 40-2LS
Precio620.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LUHR 40-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Diámetro exterior: 87 mm, Ancho total: 60 mm
Artículo MI #02320260
No. Fabricante LUHR 40-2LS
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
Precio620.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    39 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Diámetro exterior
    87 mm
  • Altura total
    76 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    5500N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUHR
  • Capacidad de carga estática
    4500N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LUHR 40-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron