Motion
LUNF 40
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Diámetro exterior: 108 mm, Ancho total: 80 mm
Artículo MI #02320301
No. Fabricante LUNF 40
Precio1,544.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Diámetro exterior: 108 mm, Ancho total: 80 mm
Artículo MI #02320301
No. Fabricante LUNF 40
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
Precio1,544.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    108 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    7800N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUNF
  • Capacidad de carga estática
    5200N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LUNF 40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"