Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general4 mm
- Diámetro del eje10 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HM102
- Tipo de diseñoHM102
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311207362
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa metálica
- Sin carga de primavera
- Lazo único
- Puede incluir goma en las paredes interiores
- Junta de nariz ampliada (R.O.D. total o parcial).